WEIDMULLER - WEI2660200278 PRO PM 35W 12V 3A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V 
- Tensione di uscita regolabile - sì 
- A prova di corto-circuito - sì 
- Potenza di uscita - 35 W 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4050118781090
Codice prodotto
WEI2660200278
Cod. produttore
2660200278
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
35 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
41.7 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
82 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
99 mm
Altezza:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
sì
Larghezza di incasso:
82 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


