WEIDMULLER - WEI2639740000 TRP T 24VDC 1CO M3 EMPTY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Larghezza - 6.4 mm
Altezza - 89.4 mm
Profondità - 87.8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4050118797923
Codice prodotto
WEI2639740000
Cod. produttore
2639740000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Larghezza:
6.4 mm
Altezza:
89.4 mm
Profondità:
87.8 mm
Zoccolo relè tipo/modello Weidmuller 2639740000 - TRP T 24VDC 1CO M3 EMPTY


