WEIDMULLER - WEI2639730000 TRP T 24VDC 1CO M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Range temporali - 0.01...100 s
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Funzione ritardo alla diseccitazione - no
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...28.8 V
Confezione
10 PZ
EAN
4050118797916
Codice prodotto
WEI2639730000
Cod. produttore
2639730000
Produttore
WEI
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Range temporali:
0.01...100 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...28.8 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
no
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
sì
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
6.4 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
87.8 mm
Altezza:
89.4 mm
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Materiale dei contatti:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione DC:
250...250 V
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20