WEIDMULLER - WEI2639720000 TRS T 24VDC 1CO M3 EMPTY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Larghezza - 6.4 mm
Altezza - 89.6 mm
Con morsetti estraibili - no
Confezione
10 PZ
EAN
4050118715576
Codice prodotto
WEI2639720000
Cod. produttore
2639720000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Larghezza:
6.4 mm
Altezza:
89.6 mm
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
87.8 mm
Presa per l'inserimento di un rele industriale a innesto.


