pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2639560000 TRS T 24VDC 1CO M3

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2639560000 TRS T 24VDC 1CO M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Range temporali - 0.01...100 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

  • Funzione ritardo alla diseccitazione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118715569

Codice prodotto

WEI2639560000

Cod. produttore

2639560000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Range temporali:

0.01...100 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...28.8 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

6 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

6.4 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

87.8 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

89.6 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

Montaggio frontale:

no

Materiale dei contatti:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione DC:

250...250 V

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20