WEIDMULLER - WEI2636960000 VPU AC I 1 R 300/12.5 LCF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA 
- Numero di conduttori (senza terra) - 1 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
- Tensione nominale AC - 230 V 
- Configurazione di rete TN-S - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4050118678949
Codice prodotto
WEI2636960000
Cod. produttore
2636960000
Produttore
WEI
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
300 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Altre configurazioni di rete:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


