WEIDMULLER - WEI2634950000 ZQV 35N/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 125 A
Dimensione modulare (Passo) - 16 mm
Colore - Arancione
Confezione
1 PZ
EAN
4050118694208
Codice prodotto
WEI2634950000
Cod. produttore
2634950000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
125 A
Dimensione modulare (Passo):
16 mm
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì