pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2627660000 PRO TOPDC 24V/48V 10A

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2627660000 PRO TOPDC 24V/48V 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 45...56 V

  • Tensione di uscita regolabile -

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 14...31.2 V

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118662306

Codice prodotto

WEI2627660000

Cod. produttore

2627660000

Produttore

WEI

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

45...56 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

14...31.2 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

527.5 VA

Larghezza:

75 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

125 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Il convertitore DC/DC protegge il sistema dai guasti per assicurare la massima disponibilità. Aiuta a ridurre le oscillazioni di tensione e rigenera la tensione d'uscita per offrire una tensione stabile alla fine dei cavi lunghi.