WEIDMULLER - WEI2627640000 PRO TOPDC 24V/24V 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 22.5...28.8 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 14...31.2 V
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118661583
Codice prodotto
WEI2627640000
Cod. produttore
2627640000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
22.5...28.8 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
14...31.2 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
263.7 VA
Larghezza:
43 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Profondità:
125 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno


