pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2618200000 TRP 230VAC RC 1CO

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2618200000 TRP 230VAC RC 1CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 207...253 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118670639

Codice prodotto

WEI2618200000

Cod. produttore

2618200000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

207...253 V

Corrente nominale:

6 A

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

207...253 V

Larghezza:

6.4 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

89.4 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

87.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione DC:

250...250 V