WEIDMULLER - WEI2618090000 TRP 24VDC 1NO HC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale di comando Us DC - 28.8...28.8 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4050118670745
Codice prodotto
WEI2618090000
Cod. produttore
2618090000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale di comando Us DC:
28.8...28.8 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
12.8 mm
Materiale dei contatti:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
89.4 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
87.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione DC:
250...250 V



