WEIDMULLER - WEI2614930000 SRL 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 41 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...6 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4050118654042
Codice prodotto
WEI2614930000
Cod. produttore
2614930000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
41 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...6 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...6 mm²
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
9 mm
Altezza:
49 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
47.3 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


