WEIDMULLER - WEI2614220000 WIL-SCHWENKHALTER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Lunghezza - 20 mm
Larghezza - 32.5 mm
Altezza - 26.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118651249
Codice prodotto
WEI2614220000
Cod. produttore
2614220000
Produttore
WEI
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
32.5 mm
Altezza:
26.7 mm