pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2589860000 CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2589860000 CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 16 M

EAN

4050118603170

Codice prodotto

WEI2589860000

Cod. produttore

2589860000

Produttore

WEI

Altezza:

50 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

7.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

4180 mm²

Canalina per l'istradamento di fili e cavi. Coperchio rimovibile e foratura della base con dimensioni accurate. I conduttori installati possono essere fissati con alette di tenuta, il coperchio puo essere semplicemente incastrato.