WEIDMULLER - WEI2589810000 CD-HF 50X75 5/7.5 LTGY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 50 mm 
- Larghezza - 75 mm 
- Colore - Grigio 
- Tipo di fissaggio - Base perforata 
- Privo di alogeni - sì 
Confezione
- 24 M 
EAN
4050118603187
Codice prodotto
WEI2589810000
Cod. produttore
2589810000
Produttore
WEI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
75 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
7.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
3220 mm²