WEIDMULLER - WEI2584610000 CABTITE SE 10-11 SML GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 10...11 mm
Modello - Aperto
Diametro del foro - 11 mm
Numero di cavi - 1...1
Lunghezza complessiva - 17.7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4050118617009
Codice prodotto
WEI2584610000
Cod. produttore
2584610000
Produttore
WEI
Per cavi di diametro:
10...11 mm
Modello:
Aperto
Diametro del foro:
11 mm
Numero di cavi:
1...1
Lunghezza complessiva:
17.7 mm
Inserto per collegamento a vite del cavo:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Sistema di restringimento:
no
Con serracavo:
sì
Privo di alogeni:
sì
Impermeabile:
sì
Resistente al fuoco:
no
Modello ad angolo:
no
A tenuta di gas:
no
Superficie:
Non trattato


