WEIDMULLER - WEI2584320000 CABTITE GI I BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 44 mm
Profondità - 17.5 mm
Colore - Nero
Altezza - 5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4050118616071
Codice prodotto
WEI2584320000
Cod. produttore
2584320000
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Larghezza:
44 mm
Profondità:
17.5 mm
Colore:
Nero
Altezza:
5 mm
Numero RAL:
9005
Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.