WEIDMULLER - WEI2584210000 CABTITE FRL 24/10 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 152 mm
Profondità - 11.3 mm
Colore - Nero
Altezza - 68.8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4050118615289
Codice prodotto
WEI2584210000
Cod. produttore
2584210000
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Larghezza:
152 mm
Profondità:
11.3 mm
Colore:
Nero
Altezza:
68.8 mm
Numero RAL:
9005
Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.