pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2584200000 CABTITE CGS M20 BK

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2584200000 CABTITE CGS M20 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118616576

Codice prodotto

WEI2584200000

Cod. produttore

2584200000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Nero

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

38 mm

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

38 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

9005

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Schermato:

no

Un pressacavo è un dispositivo usato per l'inserimento di un cavo, una linea o un conduttore isolato all'interno di una custodia. È progettato per incapsulare il conduttore e funge da guarnizione e da fermacavo. Protegge le attrezzature elettriche (come armadio di comando, prese di collegamento) da influenze meccaniche, polvere e umidità, collegando i cavi strettamente e fermamente alla custodia. Questo pressacavo è formato da diverse parti. A seconda del diametro del cavo, possono essere selezionati diversi passacavi.