WEIDMULLER - WEI2583760000 CABTITE FR 10/6 BK SET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 106 mm
Profondità - 19.6 mm
Colore - Nero
Altezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118617153
Codice prodotto
WEI2583760000
Cod. produttore
2583760000
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Larghezza:
106 mm
Profondità:
19.6 mm
Colore:
Nero
Altezza:
70 mm
Numero RAL:
9005
Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.