WEIDMULLER - WEI2583720000 CABTITE FR 24/10 BK SET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 153 mm
Profondità - 19.6 mm
Colore - Nero
Altezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118617252
Codice prodotto
WEI2583720000
Cod. produttore
2583720000
Produttore
WEI
Modello:
Altri
Larghezza:
153 mm
Profondità:
19.6 mm
Colore:
Nero
Altezza:
70 mm
Numero RAL:
9005
Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.