pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2576200000 DRIKITP 24VDC 2CO LD

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118585964

Codice prodotto

WEI2576200000

Cod. produttore

2576200000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale di comando Us DC:

21.6...26.4 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

15.9 mm

Materiale dei contatti:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

102.1 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

63 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione DC:

250...250 V

Gruppo di rele a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.