WEIDMULLER - WEI2576190000 DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4050118585957
Codice prodotto
WEI2576190000
Cod. produttore
2576190000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
21.6...26.4 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
15.9 mm
Materiale dei contatti:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
102.1 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
63 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione DC:
250...250 V



