pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2576140000 DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...31.2 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118585896

Codice prodotto

WEI2576140000

Cod. produttore

2576140000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale di comando Us DC:

21.6...31.2 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

30.6 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

101.8 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

82.3 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Gruppo di rele a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.