pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2559320000 HDC 06B ADLU N

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2559320000 HDC 06B ADLU N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118652345

Codice prodotto

WEI2559320000

Cod. produttore

2559320000

Produttore

WEI

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte inferiore (base)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

70.5 mm

Altezza:

48.3 mm

Profondità:

80 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra:

Alluminio

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

Con guarnizione:

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.