WEIDMULLER - WEI2556910000 FF 66 54/230V GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 653 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 212...245 V
Altezza - 320 mm
Larghezza - 320 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4050118567533
Codice prodotto
WEI2556910000
Cod. produttore
2556910000
Produttore
WEI
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
653 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
212...245 V
Altezza:
320 mm
Larghezza:
320 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
sì
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
157 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035