WEIDMULLER - WEI2556620000 FF 22 54/230V GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 67 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 212...245 V
Altezza - 145 mm
Larghezza - 145 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4050118567243
Codice prodotto
WEI2556620000
Cod. produttore
2556620000
Produttore
WEI
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
67 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
212...245 V
Altezza:
145 mm
Larghezza:
145 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
sì
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
75 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035