pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2540890000 ENERGY METER 525-230

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2540890000 ENERGY METER 525-230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118553215

Codice prodotto

WEI2540890000

Cod. produttore

2540890000

Produttore

WEI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

90...277 V

Contagiri:

no

Display:

LCD

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

90...250 V

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di uscite digitali:

0

Campo di misura della frequenza:

65...65 Hz

Frequenza di campionamento:

25.6 Hz

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

90...277 V

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Larghezza:

96 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Altezza:

96 mm

Display remoto:

Potenza apparente:

Fattore di potenza:

Angolo di fase (cos phi):

Numero di ingressi digitali:

0

Tipo di misura profilo di carico:

no

Connessione Ethernet:

1

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Profondità:

48 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.