WEIDMULLER - WEI2536600000 IE-WL-BL-AP-CL-EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max velocità di trasferimento - 300 Mbit/s
Banda di frequenza - 5 GHz
Protocollo di trasmissione - Altri
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - Altri
Connessione per antenna esterna - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118548655
Codice prodotto
WEI2536600000
Cod. produttore
2536600000
Produttore
WEI
Max velocità di trasferimento:
300 Mbit/s
Banda di frequenza:
5 GHz
Protocollo di trasmissione:
Altri
Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:
Altri
Connessione per antenna esterna:
sì
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
1
Sicurezza VPN (Virtual Private Network):
sì
PoE (Power Over Ethernet):
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Incasso:
no
Larghezza:
58 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
70 mm
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Fissaggio al palo:
no
Installabile a incasso:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no


