pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2535900000 WIL-LWXXXX-6500D024-765SXX5.0BXXXXXXXX

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2535900000 WIL-LWXXXX-6500D024-765SXX5.0BXXXXXXXX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Potenza della lampada - 25.7...25.7 W

  • Flusso luminoso - 2177...2177 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco freddo > 5300 K

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118547566

Codice prodotto

WEI2535900000

Cod. produttore

2535900000

Produttore

WEI

Tipo di tensione:

DC

Potenza della lampada:

25.7...25.7 W

Flusso luminoso:

2177...2177 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Forma:

Rettangolare

Angolo del fascio luminoso:

40...40 °

Collegamento:

Cavo

Necessario dispositivo di comando esterno:

no

Numero di LED:

147

Colore:

Altri

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

765 mm

Corrente d’esercizio:

1.07...1.07 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità luminosa:

3470 cd

Altezza:

8 mm

Lunghezza:

40 mm

Flessibile:

no

Adatto per l'illuminazione generale:

no

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una piu lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed e adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).