pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2535120000 HDC HE 10 N FQT BL

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2535120000 HDC HE 10 N FQT BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 10

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118578218

Codice prodotto

WEI2535120000

Cod. produttore

2535120000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

10

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

36.3 mm

Profondità:

64 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.