WEIDMULLER - WEI2530750000 SAISGI-M-5L-5.8/13.5-M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 5.8...13.5 mm
Numero di contatti dati - 5
Corrente nominale In - 12 A
Confezione
1 PZ
EAN
4050118540574
Codice prodotto
WEI2530750000
Cod. produttore
2530750000
Produttore
WEI
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
5.8...13.5 mm
Numero di contatti dati:
5
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
63 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
500
Schermato:
sì