WEIDMULLER - WEI2530180000 VPU PV II 3 R 1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di conduttori (senza terra) - 3 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
- Configurazione di rete DC - sì 
- Con contatto di segnalazione a distanza - sì 
- Dimensione / Misura - 3 moduli 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4050118540512
Codice prodotto
WEI2530180000
Cod. produttore
2530180000
Produttore
WEI
Numero di conduttori (senza terra):
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete DC:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
3 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
1000 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


