WEIDMULLER - WEI2527880000 WIL-LWXXXX-6500D024-240SXX1.5BXXXXXXXX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 8.5...8.5 W
Flusso luminoso - 711...711 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità luminosa - 3470 cd
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco freddo > 5300 K
Confezione
1 PZ
EAN
4050118538762
Codice prodotto
WEI2527880000
Cod. produttore
2527880000
Produttore
WEI
Potenza della lampada:
8.5...8.5 W
Flusso luminoso:
711...711 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità luminosa:
3470 cd
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K


