WEIDMULLER - WEI2519570000 KLIPPON BDX M20X15 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Colore - Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118532050
Codice prodotto
WEI2519570000
Cod. produttore
2519570000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie:
Nudo
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Con serracavo:
no


