pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2519540000 KLIPPON BDX M20 BN

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2519540000 KLIPPON BDX M20 BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Grigio

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118532067

Codice prodotto

WEI2519540000

Cod. produttore

2519540000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Con serracavo:

no