WEIDMULLER - WEI2518540000 WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
- Corrente nominale In - 214 A 
- Colore - Blu 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 35...35 mm² 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4050118531831
Codice prodotto
WEI2518540000
Cod. produttore
2518540000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
214 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...35 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...35 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
25...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
35.6 mm
Altezza:
70 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
53.7 mm
Adatto a materiale conduttore:
Alluminio / rame