pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2502930000 WPD 233 2X300/2X300 BN

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2502930000 WPD 233 2X300/2X300 BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 520 A

  • Colore - Marrone

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 300...300 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118516753

Codice prodotto

WEI2502930000

Cod. produttore

2502930000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0...0 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

520 A

Colore:

Marrone

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

300...300 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

300...300 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

240...240 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

82.6 mm

Altezza:

118 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

83.5 mm

Adatto a materiale conduttore:

Alluminio / rame

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densita di contatti.