WEIDMULLER - WEI2502860000 WPD 133 1X300/1X300 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 300...300 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 520 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 300...300 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4050118516685
Codice prodotto
WEI2502860000
Cod. produttore
2502860000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
300...300 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
520 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
300...300 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
300...300 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
240...240 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
45 mm
Altezza:
118 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
83.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Alluminio / rame


