WEIDMULLER - WEI2502780000 WPD 132 1X185/1X185 BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 185...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 353 A
Colore - Marrone
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 185...185 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4050118516609
Codice prodotto
WEI2502780000
Cod. produttore
2502780000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
185...185 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
353 A
Colore:
Marrone
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
185...185 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
185...185 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
150...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
37.5 mm
Altezza:
105 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
73.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Alluminio / rame