WEIDMULLER - WEI2500870000 ENERGY METER 700-PN-24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118513929
Codice prodotto
WEI2500870000
Cod. produttore
2500870000
Produttore
WEI
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contaimpulsi:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...90 V
Contagiri:
no
Display:
LCD
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...90 V
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di uscite digitali:
5
Campo di misura della frequenza:
65...65 Hz
Frequenza di campionamento:
25.6 Hz
Numero di ingressi di misura della tensione:
3
Numero di ingressi di misura della corrente:
4
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...90 V
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Larghezza:
96 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Altezza:
96 mm
Display remoto:
sì
Potenza apparente:
sì
Fattore di potenza:
sì
Angolo di fase (cos phi):
sì
Numero di ingressi digitali:
3
Tipo di misura profilo di carico:
no
Connessione Ethernet:
1
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
sì
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Con firma del firmware:
no
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
no
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:
no
Profondità:
72 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP20