WEIDMULLER - WEI2493170000 BUF 10.16IT/02/180 AG BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato
Numero di poli - 2
Passo dei contatti - 10.16 mm
Corrente nominale In - 70 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
56 PZ
EAN
4050118503203
Codice prodotto
WEI2493170000
Cod. produttore
2493170000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Numero di poli:
2
Passo dei contatti:
10.16 mm
Corrente nominale In:
70 A
Colore del corpo:
Nero
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo del connettore:
10.16 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Tensione nominale:
1000 V
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...10 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...16 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a innesto
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20