pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2488600000 HDC 24B ABU N

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2488600000 HDC 24B ABU N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118541533

Codice prodotto

WEI2488600000

Cod. produttore

2488600000

Produttore

WEI

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte inferiore (base)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Larghezza:

57 mm

Altezza:

29.5 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra:

Alluminio

Con passacavo a vite:

no

Con guarnizione:

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari tipo/modello Weidmuller 2488600000 - HDC 24B ABU N