WEIDMULLER - WEI2486090000 PRO RM 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - sì
Larghezza - 30 mm
Montaggio diretto possibile - no
Profondità - 125 mm
Altezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118496826
Codice prodotto
WEI2486090000
Cod. produttore
2486090000
Produttore
WEI
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Larghezza:
30 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un sistema di alimentazione elettrica è considerato ridondante se è costruito in modo tale da avere alimentazioni parziali indipendenti l'una dall'altra e ciascuna in grado di fornire indipendentemente il carico in uscita. Si caratterizza per il fatto che, anche in presenza di un guasto, è possibile continuare ad alimentare il carico nominale collegato. In pratica, almeno due alimentazioni sono collegate in parallelo attraverso diodi di disaccoppiamento, in modo che un corto circuito nell'uscita di un'alimentazione non comporti un guasto dell'alimentazione completa.


