WEIDMULLER - WEI2476870000 DRIKIT 230VAC 2CO LD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...253 V
Corrente nominale - 5 A
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4050118497090
Codice prodotto
WEI2476870000
Cod. produttore
2476870000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
184...253 V
Corrente nominale:
5 A
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
184...253 V
Larghezza:
15.8 mm
Materiale dei contatti:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Altezza:
80.2 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
67.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione DC:
250...250 V