WEIDMULLER - WEI2469410000 A2T 1.5 PE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore 
- Colore - Giallo-Verde 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm² 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4050118485615
Codice prodotto
WEI2469410000
Cod. produttore
2469410000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Colore:
Giallo-Verde
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
3.5 mm
Altezza:
84 mm
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
45 mm


