pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2469360000 WSI 25 10X85 1.5KV

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2469360000 WSI 25 10X85 1.5KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di segnalatore di guasto - Nessuno

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4050118517965

Codice prodotto

WEI2469360000

Cod. produttore

2469360000

Produttore

WEI

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Beige

Tensione nominale:

1500 V

Numero di piani:

1

Corrente nominale In:

32 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...16 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Altezza:

130 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

65 mm

Temperatura di esercizio:

-50...125 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

22.5 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.