pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2467140000 PRO TOP3 960W 36V 26,6A CO

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2467140000 PRO TOP3 960W 36V 26,6A CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 33...44 V

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...500 V

  • Tensione di uscita regolabile -

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 450...500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118482041

Codice prodotto

WEI2467140000

Cod. produttore

2467140000

Produttore

WEI

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

33...44 V

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...500 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

450...500 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

960 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Valore nominale tensione d'uscita 1:

36 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

1007 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

400...500 V

Larghezza:

89 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Profondità:

175 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno