WEIDMULLER - WEI2460770000 ZQV 4N/7 RD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 7
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm
Colore - Rosso
Confezione
20 PZ
EAN
4050118476194
Codice prodotto
WEI2460770000
Cod. produttore
2460770000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
7
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.1 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì