WEIDMULLER - WEI2447940000 ACT20P-PRO-FI-AO-DO-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura della frequenza - 400...400 Hz
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì
Adatto per montaggio modulare - sì
Con uscita commutabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118462111
Codice prodotto
WEI2447940000
Cod. produttore
2447940000
Produttore
WEI
Campo di misura della frequenza:
400...400 Hz
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Con uscita commutabile:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
sì
Con altra uscita analogica:
sì
Funzione di configurazione integrata:
sì


